ELESA+GANTER VEILIGHEIDSSTERKNOP VCTS-Z-50 SST-M10
Veiligheidsstergreep kunststof
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 5337.3-50-M10-NI
Rubix:A0581980
Fabrikant:GN 5337.3-50-M10-NI
EAN:4045525523951




Productdetails : ELESA+GANTER VEILIGHEIDSSTERKNOP VCTS-Z-50 SST-M10
Veiligheidssterhandgrepen GN 5337.3 zijn bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij onbedoeld, onzorgvuldig losdraaien of verstellen tot ongelukken kan leiden. Wanneer de sterhandgreep niet wordt bediend, is deze niet verbonden met de schroefdraadinzet, d.w.z. dat de sterhandgreep soepel kan worden gedraaid. Pas door de stervormige handgreep axiaal in te drukken, klikken de twee tandwielen in elkaar, zodat deze kan worden losgedraaid of vastgedraaid. Na het "loslaten" wordt de verbinding door veerkracht weer losgemaakt. De vijf noppen of greepuitsparingen geven deze handgrepen een aantrekkelijk design; door hun vorm kan een hoog koppel worden bereikt. Stervormige handgreep origineel ELESA-design.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Lengte | 34 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Diameter | 50 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,14 excl. BTW
/ stuk
€ 26,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
