ELESA+GANTER SCHAALGREEP GN 425.8-120-CR-SW-B

Klapgreep met schaal

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 425.8-120-CR-SW-B
Rubix:0999109251
Fabrikant:GN 425.8-120-CR-SW-B
EAN:4045525858343
ELESA+GANTER SCHAALGREEP GN 425.8-120-CR-SW-B
Technische samenvatting
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER SCHAALGREEP GN 425.8-120-CR-SW-B


De schaalvormige klapgrepen GN 425.8 worden gebruikt wanneer de greep in ingeklapte toestand niet of maximaal 3 mm mag uitsteken. In vorm A wordt de klapgreep door veerbelaste drukstukken in beide eindstanden gehouden. Vorm B daarentegen brengt de klapgreep na het loslaten door middel van veerterugstelling altijd terug in de uitgangspositie, zodat deze niet hinderlijk uitsteekt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht380 g
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode83024900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
56,64 excl. BTW
/ stuk
68,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen