PFERD BORSTEL ROND ASG. RBG 17813 INOX22 0,35CT
Platte getwiste borstels POS RBG 17813/22,2 CT INOX 0,35
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:POS RBG 17813/22,2 CT INOX 0,35
Rubix:23088268
Fabrikant:43304013
EAN:4007220593424

Productdetails : PFERD BORSTEL ROND ASG. RBG 17813 INOX22 0,35CT
Beste resultaten worden behaald met krachtige haakse slijpers
Voordelen :
Rustige beweging, zelfs in hoeken en op randen
Geen haperingen van de borstel bij gebruik in hoeken
Lange levensduur
Hoog materiaalverwijderingsrendement
Verminderde ontwinding van de vlechten tijdens gebruik
Zeer agressieve borstels. Geschikt voor veeleisende borstelwerkzaamheden in de metaalbewerking zoals ontkoling, ontroesten, ontbramen, het reinigen van lasnaden en het verwijderen van lijmresten.
PFERD-VIDEO Voor meer informatie, scan deze QR-code of raadpleeg www.pferd.com
Gereedschapshouder BO 8/22,2 510 (EAN 4007220751930)
Voor alle platte, getwiste borstels tot ø 125 mm met boring-ø 22,2 mm.
Veiligheidsinstructie : Om veiligheidsredenen is het gebruik van gereedschapshouders beperkt tot borstels tot een max. ø van 150 mm.
Aanvullende informatie : Voor meer informatie en bestelreferenties met betrekking tot de aanbevolen adapterkits en gereedschapshouders, zie pagina's 44 tot 46.
POS-verpakking Individuele, aankoopstimulerende verpakking voor het TOOLCENTER PFERD. U vindt het volledige assortiment borstels in POS-verpakkingen op pagina's 47 tot 48.
IP-verpakking Robuuste industriële verpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draad | 38 |
| Diameter borstel | 178 mm |
| Snelheid | 3600 rpm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,93 excl. BTW
/ stuk
€ 89,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
