Referenties
Metabo:629070000
Rubix:A0337082
Fabrikant:629070000
EAN:4061792228511

Productdetails : METABO STAALBORSTEL 150X28X20/0.3MM 629070000
Staalborstel met gebogen draad, meerdere rijen, voor veelzijdige toepassingen bij de bewerking van oppervlakken, Voor het verwijderen van roest, verf, vuil, enz., Voor het opruwen, afbramen, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draad | 0,3 mm staaldraad |
| Diameter borstel | 150 mm |
| Toepassing | voor het verwijderen van roest en verf, het ontbramen en het opruwen van metaaloppervlakken. |
| Diameter | 150 mm |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Bouwvorm | ronde staalborstel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,25 excl. BTW
/ stuk
€ 49,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen