SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 5X45MM
Versterkte ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFBRTX5X45EFA2-50
Rubix:A0829011
Fabrikant:9046250 45
EAN:4043377200181


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 5X45MM
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9046 5X45MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,92 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 20,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
45 mm