EUROLON-MEDIUM/6 VYNIL WATERSLANG BLAUW 76MM (PER ROL 100M)
Platte rolbare vinyl waterslang
Zie technische informatieReferenties
Teguma:EUROLON-BLAU/6 76 MM
Rubix:27060711
Fabrikant:4010075000
EAN:4030477015708

Productdetails : EUROLON-MEDIUM/6 VYNIL WATERSLANG BLAUW 76MM (PER ROL 100M)
Teguma Eurolon platte rolbare vinyl waterslang. Voor irrigatie en waterafvoer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 605 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | pvc |
| 140 mm | |
| 900 mm | |
| Land van oorsprong | HK |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.772,00 excl. BTW
/ 100 meters
€ 2.144,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
