LEGRIS PA SPIRAALSLANG BLAUW 8X6MM R1/4" 1470P08 04 13 L=2M

Legris Buis nylon BSPT 2M P470

Zie technische informatie

Referenties

Parker:1470P08 04 13
Rubix:06010871
Fabrikant:1470P08 04 13
EAN:0820099187563
LEGRIS PA SPIRAALSLANG BLAUW 8X6MM R1/4" 1470P08 04 13 L=2M

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Lengte2 m
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS PA SPIRAALSLANG BLAUW 8X6MM R1/4" 1470P08 04 13 L=2M


Geschikt voor dynamische installaties. Beschermveren om te voorkomen dat de uiteinden van de buis beschadigd raken. Uitstekende druk- en hittebestendigheid in combinatie met chemische compatibiliteit.
Toepassing: Transport, smering, pneumatisch gereedschap, industriële reiniging, robotica, autowassen, MRO
Kleur: BLAUW
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): BSPT R1/4
Aansluitingstype: met schroefdraadverbinding
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Lengte: 2 m
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Media: Lucht (perslucht), smeermiddelen, andere vloeistoffen (neem contact met ons op)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Voldoet aan de volgende specificaties: PED 97/23/EG, REACH 1907/2006/EG, RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG
Binnendiameter buis (mm): 6
Materiaal buis: PA (60 shoreD)
Buitendiameter slang (mm): 8
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,185

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht200 g
Gewicht verpakking185 g
Binnendiameter6 mm
Lengte2 m
Kleurblauw
Aangepaste tariefcode39173200
€ 49,08 excl. BTW
/ stuk
€ 59,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen