BAHCO SCHROEVENDRAAIERSET BASIC 6D 606-6

Platte schroevendraaier

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:606-6
Rubix:A0773261
EAN:7314150124824
BAHCO SCHROEVENDRAAIERSET BASIC 6D 606-6

Technische samenvatting

Aantal elementen6
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIERSET BASIC 6D 606-6


Schroevendraaierset, 600-serie, 6-delig. Voor gleuf- en Phillips schroeven. In blisterverpakking.

Sterke punten

•Includes 6 screwdrivers
3.0 x 75, 4 x 100, PH1 x 100, PH2 x 125, PZ1 x 100, PZ2 x 125
Two-component handle for fast and comfortable work
Markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole
Nickel plated blade to prevent oxidation
High performance alloy steel blade
In blister packaging

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht445 g
Aantal elementen6
Afdrukmeervoudige opdruk
Aangepaste tariefcode82041100
€ 26,08 excl. BTW
/ stuk
€ 31,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen