FACOM SCHROEVENDRAAIERS AT.J12R1PB (SET=12ST)

Set van 12 Protwist schroevendraaiers + 2 houders

Zie technische informatie

Referenties

Facom:AT.J12R1PB
Rubix:10103809
EAN:3662424094651
FACOM SCHROEVENDRAAIERS AT.J12R1PB (SET=12ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen14
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIERS AT.J12R1PB (SET=12ST)


De FACOM PROTWIST® AT.J12R1PB schroevendraaierset (12-delig) met 2 houders biedt een complete oplossing voor onderhouds-, assemblage- en precisiewerkzaamheden. De set is ontworpen met het oog op duurzaamheid en ergonomie en voldoet aan de dagelijkse eisen van professionals in industriële en technische omgevingen.

Kenmerken:
De FACOM PROTWIST® AT.J12R1PB schroevendraaierset bestaat uit twaalf schroevendraaiers voor gangbare toepassingen in elektriciteit, onderhoud en mechanische montage. De set omvat vier sleufschroevendraaiers, drie Phillips®-schroevendraaiers, twee Pozidriv®-schroevendraaiers en drie 1000 V geïsoleerde schroevendraaiers (2 sleufschroevendraaiers en 1 Pozidriv®-schroevendraaier). Elke schroevendraaier is voorzien van een PROTWIST®-handgreep die bestand is tegen oplosmiddelen en chemische stoffen die in de werkplaats voorkomen. De thermisch behandelde profielen bieden een tot twee keer langere levensduur ten opzichte van de vorige generatie, terwijl de zinkcoating een verhoogde bescherming tegen corrosie garandeert. De set wordt geleverd met twee houders (elk goed voor 6 stuks) die een overzichtelijke en praktische opslag mogelijk maken.

Specificaties:
• 4 sleufschroevendraaiers: 2,5 × 75 mm; 4 × 100 mm; 5,5 × 125 mm; 6,5 × 150 mm
• 3 Phillips®-schroevendraaiers: PH0 × 75 mm; PH1 × 100 mm; PH2 × 125 mm
• 2 Pozidriv®-schroevendraaiers: PZ1 × 100 mm; PZ2 × 125 mm
• 3 geïsoleerde schroevendraaiers 1000 V: 3,5 × 100 mm; 5,5 × 125 mm; PH1 × 100 mm
• Overgebracht koppel: +10% t.o.v. de vorige generatie
• Profielen: thermisch behandeld
• Opslag: 2 houders inbegrepen

Normen:
• ISO 2380-1: specificeert de modellen, afmetingen en aanduidingen van de uiteinden van hand- en machinale schroevendraaiers voor schroeven met sleufkop. Deze norm definieert ook de technische specificaties en testvoorwaarden voor schroevendraaiers.
• ISO 2380-2: beschrijft de algemene specificaties, de lengte van de bladen en de markering van handschroevendraaiers voor schroeven met sleufkop zoals gespecificeerd in ISO 4759-1.
• ISO 8764-1: bepaalt de vormen, afmetingen, technische specificaties en testmethoden voor het controleren van de torsie van de uiteinden van handschroevendraaiers en machineschroevendraaiers voor kruiskopschroeven.
• ISO 8764-2: legt de algemene specificaties, de lengte van de bladen en de markering vast van handschroevendraaiers voor kruiskopschroeven van de vormen H en Z, zoals gedefinieerd in ISO 4757.
• IEC 60900: internationale norm die de eisen vaststelt waaraan geïsoleerd handgereedschap moet voldoen om te kunnen werken bij spanningen tot 1000 V wisselstroom en 1500 V gelijkstroom.

Sterke punten

• Verbeterde koppeloverdracht voor sneller en veiliger werken
• Zinkbehandeling die corrosie van de profielen langdurig beperkt
• PROTWIST®-handgreep voor een stevige en comfortabele grip, ook in vettige omgevingen
• Onuitwisbare lasergravering voor snelle identificatie van maten
• Twee houders voor ordelijke opslag en directe toegankelijkheid

Toepassingen

Deze schroevendraaierset is bedoeld voor professioneel gebruik in industriële, elektrische en mechanische onderhoudsomgevingen. Deze set is geschikt voor productiewerkplaatsen, montageplaatsen, technische onderhoudsdiensten, de auto-industrie en elektrotechnische toepassingen. De 1000 V geïsoleerde schroevendraaiers zijn speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen14
Afdrukmeervoudige opdruk
€ 60,00 excl. BTW
/ set
€ 72,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden