BAHCO SCHROEVENDRAAIERSET BASIC 10D 605-10-PC-AU
Schroevendraaierset met sleuf/kruiskop/Pozidriv en rubberen handgreep 3-6,5 mm/PH1-PH2/PZ1-PZ2 - 6 stuks
Zie technische informatieReferenties
Bahco:605-10-PC-AU
Rubix:A0771298
EAN:7314150186334

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIERSET BASIC 10D 605-10-PC-AU
600 serie, schroevendraaierset, 6-delig. Voor Gleuf, Phillips en Pozidriv schroeven. In kunststof koffer.
Sterke punten
Comfortable dual-component handle giving effective torque transmission|Easy identification from the markings on the handle|Nickel-plated blade to prevent oxidation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1270 g |
| Aantal elementen | 10 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,07 excl. BTW
/ stuk
€ 61,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
