Referenties
Facom:AT4X100ST
Rubix:10561785
EAN:3662424095115

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST INOX AT4X100ST
Deze FACOM Protwist® schroevendraaier, voor sleufschroeven is gemaakt van hoogwaardig roestvast staal en onderscheidt zich door de uitstekende robuustheid en uitzonderlijke corrosiebestendigheid.
Kenmerken:
Deze schroevendraaier combineert een hoogwaardige roestvaststalen kling met een ergonomische, bi-materiaal handgreep. Het gebruikte X46Cr13-staal, bekend om zijn gebruik in topklasse messen, chirurgische instrumenten en remschijven, biedt maximale weerstand tegen slijtage en oxidatie. De bi-materiaal handgreep, ontworpen om schokken, slijtage en chemische producten aan te kunnen, zorgt voor een comfortabele en stevige grip, zelfs bij langdurig gebruik. Dankzij het nauwkeurige en duurzame ontwerp garandeert dit gereedschap veilig en efficiënt schroeven onder alle omstandigheden.
Specificaties:
• Productreferentie: AT.ST
• Klingmateriaal: roestvast staal (X46Cr13)
• Beschikbare maten: 4 tot en met 8 mm
• Handgreep: ergonomisch, bi-materiaal
• Bestendig tegen: schokken, slijtage en chemicaliën
• Markering: tampondruk op de handgreep voor een hoge slijtvastheid
• Garantie: levenslang (omruilgarantie)
Normen:
Dit gereedschap voldoet aan de normen ISO 2380-1 en ISO 2380-2, die de afmetingen, technische eisen en testmethoden voor sleufschroevendraaiers specificeren.
Kenmerken:
Deze schroevendraaier combineert een hoogwaardige roestvaststalen kling met een ergonomische, bi-materiaal handgreep. Het gebruikte X46Cr13-staal, bekend om zijn gebruik in topklasse messen, chirurgische instrumenten en remschijven, biedt maximale weerstand tegen slijtage en oxidatie. De bi-materiaal handgreep, ontworpen om schokken, slijtage en chemische producten aan te kunnen, zorgt voor een comfortabele en stevige grip, zelfs bij langdurig gebruik. Dankzij het nauwkeurige en duurzame ontwerp garandeert dit gereedschap veilig en efficiënt schroeven onder alle omstandigheden.
Specificaties:
• Productreferentie: AT.ST
• Klingmateriaal: roestvast staal (X46Cr13)
• Beschikbare maten: 4 tot en met 8 mm
• Handgreep: ergonomisch, bi-materiaal
• Bestendig tegen: schokken, slijtage en chemicaliën
• Markering: tampondruk op de handgreep voor een hoge slijtvastheid
• Garantie: levenslang (omruilgarantie)
Normen:
Dit gereedschap voldoet aan de normen ISO 2380-1 en ISO 2380-2, die de afmetingen, technische eisen en testmethoden voor sleufschroevendraaiers specificeren.
Sterke punten
• Uitzonderlijke corrosiebestendigheid: ideaal voor vochtige of agressieve omgevingen
• Verhoogde duurzaamheid dankzij de roestvaststalen kling (X46Cr13)
• Optimale ergonomie met bi-materiaal handgreep die vermoeidheid vermindert
• Levenslange garantie: waarborg van professionele kwaliteit en vertrouwen
• Verhoogde duurzaamheid dankzij de roestvaststalen kling (X46Cr13)
• Optimale ergonomie met bi-materiaal handgreep die vermoeidheid vermindert
• Levenslange garantie: waarborg van professionele kwaliteit en vertrouwen
Toepassingen
Deze FACOM roestvaststalen sleufschroevendraaier is ideaal voor professionals die werken in veeleisende en corrosieve omgevingen. Hij wordt aanbevolen voor gebruik in de mechanische industrie, luchtvaartsector, onderhoudswerkplaatsen, alsook op schepen, olieplatforms en in de scheepsbouw, waar corrosiebestendigheid essentieel is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 4 |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 209 mm |
| Afwerking | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,44 excl. BTW
/ stuk
€ 6,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen