Referenties
Stahlwille:08400014
Rubix:10121589
EAN:4018754012053



Productdetails : STAHLWILLE SLAGSCHROEVENDRAAIERBIT 4041
Voor sleufschroeven, voor slagschroevendraaier nr.4030.
Sterke punten
•For slotted screws
For IMPACT driver No 4030
For IMPACT driver No 4030
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x11x40 mm |
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 1,4x9 mm |
| Lengte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,35 excl. BTW
/ stuk
€ 17,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
