Referenties
Piab:0200439
Rubix:A0816224
Fabrikant:0200439



Documenten
Productdetails : PIAB S.F25SF50.XXX.00 0200439
Het materiaal is siliconenmateriaal van voedselkwaliteit. Het bevat geen kleurpigmenten, is goedgekeurd door de FDA (FDA 21 CFR 177.2600) en voldoet aan de EU-verordening EU 1935/2004. De zuignap is zacht en soepel en kan bij een breed temperatuurbereik worden gebruikt. (FDA approved).
Sterke punten
Het siliconenmateriaal voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600 en EU 1935/2004. Geschikt voor platte voorwerpen. Goede stabiliteit en weinig eigen beweging. Aanbevolen wanneer de hefkracht parallel aan het oppervlak van het object is. Ribbels voorkomen dat dunne, gevoelige objecten vervormen en zorgen voor extra wrijving wanneer de hefkracht parallel is.
Toepassingen
Direct contact met voedsel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil) |
| Diameter | 25 mm |
| Vorm | plat |
| Type | piab s.f25sf50.xxx.00 0200439 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,75 excl. BTW
/ stuk
€ 16,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen