Referenties
SMC:ZPX80HNJ50-B01-A18
Rubix:05299912

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPX80HNJ50-B01-A18
Voor de adsorptie van algemene werkstukken
ZPX(40~125)HJ, Zuigkussen, zijdelingse aansluiting, zwaar uitgevoerd, met buffer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 82x191x82 mm |
| Logistiek gewicht | 420 g |
| Materiaal | nbr |
| Diameter | 80 mm |
| Vorm | plat |
| Type | smc zuignap zpx80hnj50-b01-a18 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,03 excl. BTW
/ stuk
€ 47,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen