PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER F30-2 SI-AL 30-1/8, 9909626
Platte zuignappen F FCM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:9909626
Rubix:A0080101
Fabrikant:9909626



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER F30-2 SI-AL 30-1/8, 9909626
Het materiaal is siliconenmateriaal van voedselkwaliteit. Het bevat geen kleurpigmenten, is goedgekeurd door de FDA (FDA 21 CFR 177.2600) en voldoet aan de EU-verordening EU 1935/2004. De zuignap is zacht en soepel en kan bij een breed temperatuurbereik worden gebruikt. (FDA approved).
Sterke punten
Het siliconenmateriaal voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600 en EU 1935/2004. Geschikt voor platte voorwerpen. Goede stabiliteit en weinig eigen beweging. Aanbevolen wanneer de hefkracht parallel aan het oppervlak van het object is. Ribbels voorkomen dat dunne, gevoelige objecten vervormen en zorgen voor extra wrijving wanneer de hefkracht parallel is.
Toepassingen
Direct contact met voedsel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil, fda) |
| Diameter | 30 mm |
| Vorm | plat |
| Type | piab zuignap met adapter f30-2 si-al 30-1/8, 9909626 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,97 excl. BTW
/ stuk
€ 33,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen