PIAB ZUIGNAP CHLOROPRENE B20 G1/8-M5 0110949

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0110949
Rubix:A0683064
Fabrikant:0110949
PIAB ZUIGNAP CHLOROPRENE B20 G1/8-M5 0110949

Technische samenvatting

Materiaalchloropreen (cr)
Diameter20 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP CHLOROPRENE B20 G1/8-M5 0110949


Zuignap B40 Chloropreen, G1/4" mannelijk, met gaasfilter

Sterke punten

Geschikt voor niveau-aanpassing. Meerdere korte balgen in één hefinrichting kunnen voorwerpen met hoogteverschillen en verschillende vormen hanteren, bijvoorbeeld reliëfplaten of golfplaten
De hefbeweging kan worden gebruikt om kleine en dunne voorwerpen te scheiden
Alleen lichte voorwerpen mogen worden gehanteerd wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp, om een goede precisie en een veilige hefbeweging te verkrijgen.

Toepassingen

Plastic spuitgegoten onderdelen, Droog plaatwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalchloropreen (cr)
Diameter20 mm
Vormbalg
Typepiab zuignap chloroprene b20 g1/8-m5 0110949
Maximumtemperatuur110 °C
Aangepaste tariefcode84879090
13,45 excl. BTW
/ stuk
16,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen