Referenties
Piab:0101934
Rubix:05151176
Fabrikant:0101934



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER F150 - 0101934
Piab’s FDA/EU-goedgekeurde siliconen platte zuignappen zijn ontworpen voor hygiënische en veilige hantering in de voedingsmiddelen-, farmaceutische en gereguleerde omgevingen. Gemaakt van conforme siliconen bieden ze een zachte grip en betrouwbare prestaties op vlakke oppervlakken. Het platte ontwerp zorgt voor stabiel hijsen, terwijl het materiaal bestand is tegen chemicaliën en hoge temperaturen voor contaminatievrije werkzaamheden.
Sterke punten
FDA/EU-conforme siliconen voor gereguleerde industrieën
Plat ontwerp voor veilige, stabiele hantering
Bestand tegen chemicaliën en hoge temperaturen
Hygiënisch en eenvoudig schoon te maken
Ideaal voor de voedingsmiddelen-, farmaceutische en gevoelige toepassingen
Aanbevolen wanneer de hefkracht parallel aan het oppervlak van het object is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil) |
| Diameter | 150 mm |
| Vorm | plat |
| Type | piab zuignap f150 met adapter - 0101934 (siliconen, g1/2' female, met gaasfilter en klemring) |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,02 excl. BTW
/ stuk
€ 215,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen