PIAB ZUIGNAP B40 - 0101105

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0101105
Rubix:05150012
Fabrikant:0101105
PIAB ZUIGNAP B40 - 0101105

Technische samenvatting

Materiaalchloropreen (cr)
Diameter40 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP B40 - 0101105


Zuignap B40 Chloropreen, G1/4" mannelijk, met gaasfilter
Zuignap B40.10 Chloropreen

Sterke punten

Geschikt voor niveau-aanpassing. Meerdere korte balgen in één hefinrichting kunnen voorwerpen met hoogteverschillen en verschillende vormen hanteren, bijvoorbeeld reliëfplaten of golfplaten
De hefbeweging kan worden gebruikt om kleine en dunne voorwerpen te scheiden
Alleen lichte voorwerpen mogen worden gehanteerd wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp, om een goede precisie en een veilige hefbeweging te verkrijgen.

Toepassingen

Plastic spuitgegoten onderdelen, Droog plaatwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalchloropreen (cr)
Diameter40 mm
Vormbalg
Typebalg
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur110 °C
Aangepaste tariefcode84879090
15,76 excl. BTW
/ stuk
19,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden