Referenties
Piab:3150022S
Rubix:A0814844
Fabrikant:3150022S



Technische samenvatting
| Materiaal | silicone (sil) 50° shore a |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Vorm | plat |
Documenten
Productdetails : PIAB S.F150S50.G12FTI.01 3150022S
Piab’s FDA/EU-goedgekeurde siliconen platte zuignappen zijn ontworpen voor hygiënische en veilige hantering in de voedingsmiddelen-, farmaceutische en gereguleerde omgevingen. Gemaakt van conforme siliconen bieden ze een zachte grip en betrouwbare prestaties op vlakke oppervlakken. Het platte ontwerp zorgt voor stabiel hijsen, terwijl het materiaal bestand is tegen chemicaliën en hoge temperaturen voor contaminatievrije werkzaamheden.
Sterke punten
FDA/EU-conforme siliconen voor gereguleerde industrieën
Plat ontwerp voor veilige, stabiele hantering
Bestand tegen chemicaliën en hoge temperaturen
Hygiënisch en eenvoudig schoon te maken
Ideaal voor de voedingsmiddelen-, farmaceutische en gevoelige toepassingen
Aanbevolen wanneer de hefkracht parallel aan het oppervlak van het object is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil) 50° shore a |
| Diameter | 150 mm |
| Vorm | plat |
| Type | piab s.f150s50.g12fti.01 3150022s |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,96 excl. BTW
/ stuk
€ 197,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen