PIAB SUCTION CUP F50-2 WITH SUPPORT RING 0108166
Platte zuignappen F
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:0108166
Rubix:A0816564
Fabrikant:0108166



Documenten
Productdetails : PIAB SUCTION CUP F50-2 WITH SUPPORT RING 0108166
De HNBR platte zuignappen van Piab zijn ontworpen voor hoogwaardig hanteren in veeleisende omgevingen. Gemaakt van HNBR bieden ze merkvrij hanteren en uitstekende weerstand tegen hitte, olie en chemicaliën. Het platte ontwerp zorgt voor een veilige en stabiele grip, waardoor ze perfect zijn voor de automobielindustrie en zware industriële toepassingen.
Sterke punten
Gemaakt van hoogwaardig, merkvrij HNBR. Uitstekende weerstand tegen hitte, olie en chemicaliën. Plat ontwerp voor veilige, stabiele hantering. Aanbevolen wanneer de hefkracht parallel aan het oppervlak van het object is. Betrouwbare grip op gladde oppervlakken. Ideaal voor de automobiel- en zware industrieën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hnbr |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | rond |
| Type | zuignap piab f50-2 met steunring 0108166 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,62 excl. BTW
/ stuk
€ 51,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen