Referenties
Piab:3150131T
Rubix:A0080333
Fabrikant:3150131T



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP F75 THERB 75 3150131T
De HNBR platte zuignappen van Piab zijn ontworpen voor hoogwaardig hanteren in veeleisende omgevingen. Gemaakt van HNBR bieden ze merkvrij hanteren en uitstekende weerstand tegen hitte, olie en chemicaliën. Het platte ontwerp zorgt voor een veilige en stabiele grip, waardoor ze perfect zijn voor de automobielindustrie en zware industriële toepassingen.
Sterke punten
Gemaakt van hoogwaardig, merkvrij HNBR. Uitstekende weerstand tegen hitte, olie en chemicaliën. Plat ontwerp voor veilige, stabiele hantering. Aanbevolen wanneer de hefkracht parallel aan het oppervlak van het object is. Betrouwbare grip op gladde oppervlakken. Ideaal voor de automobiel- en zware industrieën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hnbr |
| Diameter | 75 mm |
| Vorm | plat |
| Type | piab zuignap f75 hnbr 75 3150131t |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,18 excl. BTW
/ stuk
€ 80,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen