Referenties
Piab:0101387
Rubix:A0816298
Fabrikant:0101387



Technische samenvatting
| Materiaal | silicone (sil) 50° shore a |
|---|---|
| Diameter | 22 mm |
| Vorm | rond |
Documenten
Productdetails : PIAB S.U20S50.G18MMM5F.00 0101387
Universele/platte zuignap in siliconen voor het hanteren van objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken.
Sterke punten
Geschikt voor objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken. Ook geschikt voor concaaf gevormde objecten. Kan worden gebruikt in een breed temperatuurbereik. Uitstekende slijtvastheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil) 50° shore a |
| Diameter | 22 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab s.u20s50.g18mmm5f.00 0101387 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,61 excl. BTW
/ stuk
€ 28,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen