PIAB ZUIGNAP BFF40P INCL NIPPEL PU55/60S 40 3/8'FEM 0118992
Zuignap
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:0118992
Rubix:A0080216
Fabrikant:0118992



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP BFF40P INCL NIPPEL PU55/60S 40 3/8'FEM 0118992
The BFF-P design is suitable for oily surfaces, uneven/curved surfaces or if level compensation is needed, for example in de-stacking applications. The flat inner support gives stability during movement in any orientation.Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes. Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can withstand high shear forces, typically 2–4 times more than corresponding conventional suction cups.
Sterke punten
Speciaal ontworpen wrijvingscups voor olieachtige oppervlakken, zoals platen in metaalvormingsprocessen
Normale slijtage aan de wrijvingscup heeft geen invloed op de langdurige afschuifkrachtprestaties
De beste keuze als er > 0,1 g/m2 persolie op de plaat wordt gebruikt
Dankzij de sterke grip op olieachtige oppervlakken zijn de zuignappen bestand tegen hoge schuifkrachten, doorgaans 2 tot 4 keer meer dan bij overeenkomstige conventionele zuignappen
Het "BFF"-ontwerp is geschikt voor oneffen/gebogen oppervlakken of als niveaucompensatie nodig is, bijvoorbeeld bij het ontstapelen
De vlakke binnenste steun zorgt voor stabiliteit tijdens bewegingen in elke richting
DURAFLEX®-zuignappen zijn vervaardigd uit een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan combineert
Het materiaal laat geen sporen achter op de verwerkte objecten
Normale slijtage aan de wrijvingscup heeft geen invloed op de langdurige afschuifkrachtprestaties
De beste keuze als er > 0,1 g/m2 persolie op de plaat wordt gebruikt
Dankzij de sterke grip op olieachtige oppervlakken zijn de zuignappen bestand tegen hoge schuifkrachten, doorgaans 2 tot 4 keer meer dan bij overeenkomstige conventionele zuignappen
Het "BFF"-ontwerp is geschikt voor oneffen/gebogen oppervlakken of als niveaucompensatie nodig is, bijvoorbeeld bij het ontstapelen
De vlakke binnenste steun zorgt voor stabiliteit tijdens bewegingen in elke richting
DURAFLEX®-zuignappen zijn vervaardigd uit een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan combineert
Het materiaal laat geen sporen achter op de verwerkte objecten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polyurethaan |
| Diameter | 40 mm |
| Vorm | plat |
| Type | bff40p |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,25 excl. BTW
/ stuk
€ 80,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen