SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M5X16
Ovale verzonken kruiskopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTFBPZ5X16EFA2-70
Rubix:08255697
Fabrikant:0966205 16
EAN:4043377120946

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M5X16
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M5X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 966 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 20,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm