SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M8X20

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX8X20EFA2-50
Rubix:08254835
Fabrikant:1458128 20
EAN:4043377232823
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M8X20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M8X20


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M8X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14581
Metrische diameterM8
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdrukt45
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 22,80 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 27,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter