Referenties
Fischer:538250
Rubix:A0493626
Fabrikant:DuoPower 6 x 50
EAN:4048962262179

Productdetails : FISCHER PLUG DUOPOWER 6X50 (DS=100ST)
Het duo van kracht en slimheid
• Combinatie van twee materiaalcomponenten voor betere prestaties• Veilige functies voor massieve bouwmaterialen (spreiden) en plaat- en hollelementen (klappen/knooppunten)• Eenvoudige montage: smalle plugrand voorkomt dat de plug wegzakt in het boorgat• Optimale feedback van de plug - men voelt dat de plug perfect zitDe fischer DuoPower is een intelligente 2-componentenplug met drie functionele principes. De intelligente universele plug is geschikt voor bevestigingen in alle bouwmaterialen. Dit maakt veelzijdige toepassingen met slechts één plug mogelijk. De fischer DuoPower past zich zelfstandig aan het bouwmateriaal aan en bereikt door de drie functionele principes (klappen, spreiden en knopen) maximale belastingswaarden. De zeer goede terugkoppeling van de plug bij het indraaien van de schroef biedt een extra veiligheidsplus. De fischer DuoPower 6 x 50, 8 x 65 en 10 x 80 zijn door de grotere verankeringsdiepte bijzonder geschikt voor bevestigingen in holle bouwstenen, poriënbeton (cellenbeton) en voor het overbruggen van pleisterwerk.Functie:• De DuoPower is geschikt voor voorzet- en doorsteekmontage• De expansievleugels van de rode component ondersteunen de veilige spreiding en bieden extra veiligheid ten opzichte van de grijze component• Het duo van twee materialen en meerdere functionele principes (klappen, spreiden, knopen) maakt uitbreiding van het toepassingsgebied naar extra bouwmaterialen met maximale belastingen mogelijk• De vereiste schroeflengte wordt bepaald door pluglengte + dikte van het te bevestigen onderdeel + 1 x schroefdiameter• Geschikt voor hout-, spaanplaat- en stokschroeven• Bij plaatmaterialen mag het draadvrije gedeelte van de schroef niet langer zijn dan het aan te bevestigen onderdeel
Sterke punten
• Twee materiaalcomponenten voor beste belastingswaarden en intelligente functies afhankelijk van de ondergrond• Optimale feedback (feelgood-factor) van de plug. Je voelt wanneer de plug perfect zit• De smalle rand van de plug voorkomt het doorzakken in het boorgat• De uitgesproken anti-meedraai-beveiliging voorkomt het meedraaien van de plug• De Europese Technische Beoordeling (ETA) voor bepaalde DuoPower-afmetingen garandeert geteste veiligheid bij veiligheidsrelevante toepassingen in beton en metselwerk (zie lasttabel)
Toepassingen
• TV-beugels• Lampen• Muurplanken• Spiegelkasten• Brievenbussystemen• Lijsten/schilderijen• Rolgordijnen• Gordijnrails• Wastafelbevestigingen• Bevestigingen voor sanitair/verwarming/airconditioning• Bad- en toiletvoorzieningen• Hangkasten• Afzuigkappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Type | duopower |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,56 excl. BTW
/ doos
€ 21,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden







