FISCHER CONSTRUCTIEPLUG MET VERZONKEN KOP SXRL 14X100 T
Plug met lange schacht SXRL
Zie technische informatieReferenties
Fischer:530921
Rubix:09050159
Fabrikant:SXRL 14 x 100 T
EAN:4048962206425




Productdetails : FISCHER CONSTRUCTIEPLUG MET VERZONKEN KOP SXRL 14X100 T
De veelzijdige met meerdere verankeringsdieptes
• ETA-beoordeling met uitstekende lastwaarden: veilige meervoudige bevestigingen van niet-dragende systemen in beton en metselwerk
• Het lange spreidelement maakt de SXRL veelzijdig toepasbaar
• Belastingen worden door de deuvelgeometrie gelijkmatig in het bouwmateriaal geleid. Daardoor worden bij dunwandige bouwstoffen ribben niet vernietigd
• Eenvoudige montage: ribben voorkomen bij het verdiepen dat de deuvel meedraait
De fischer plug met lange schacht SXRL-T is met der fischer Senkkopfschraube mit TX-Antrieb voor meervoudige bevestigingen van niet-dragende systemen in metselwerk, beton en porenbeton goedgekeurd. In metselwerk van holle stenen leiden de twee spreidzones van de deuvel de krachten gelijkmatig in; in porenbeton en massieve bouwmaterialen verenigen deze zich tot een lang spreidelement. Met de veiligheidsschroef van galvanisch verzinkt staal is de plug met lange schacht geschikt voor bevestigingen in het interieur zoals ramen, kapstokken, hangkasten of TV-consoles.
Functie:
• De SXRL is geschikt voor doorsteekmontage
• In metselwerk van holle stenen wordt door de twee spreidzones een ondergrondvriendelijke krachtoverbrenging gewaarborgd. De poreuze steenribben worden door de tweede spreidzone niet vernietigd en kunnen daardoor voor krachtgeleiding worden gebruikt
• De twee spreidzones verenigen zich in porenbeton en massieve bouwmaterialen tot een lang spreidelement en garanderen een gelijkmatige, oppervlakkige lastverdeling in de ondergrond
• Aanbevolen voor bevestiging van houten constructies
• Bij metalen constructies zijn pluggen met brede hulsrand en zeskantschroeven met aangevormde onderlegschijf aan te bevelen
Sterke punten
• Het lange spreidelement met meerdere verankeringsdieptes 50, 70 en 90 mm voor SXRL 8 en SXRL 10 en 70 en 90 mm voor SXRL 14 maakt de SXRL tot een veelzijdig inzetbaar product• Door de bijzondere geometrie van de plug worden de houdkrachten gelijkmatig in het boorgat verdeeld• De goedkeuring voor enkelpuntbevestiging in gescheurd beton maakt de SXRL 10 bij toepassingen zoals de bevestiging van luifels en buitenbalustrades tot een specialist in beton en tot een economische alternatief ten opzichte van stalen ankers• Bij het indraaien voorkomen de langere ribben het meedraaien van de plug tijdens montage• SXRL 10 en 14 zijn bovendien goedgekeurd voor toepassingen die op druk worden belast en mogen voor gevelconstructies worden gebruikt die zonder wandhouders op afstand gemonteerd worden• De SXRL met nuttige lengtes tot 290 mm biedt voor elke toepassing de juiste plug
Toepassingen
• Gevel-, plafond- en dakonderconstructies van hout• Kanthout• Houten luifels• Ramen• Poorten en deuren• Brandwerende deuren• Jaloezieën / luiken• Leuningen• Kapstokken• Hangende keukenkasten• TV-consoles• Wandplanken• Lampen• Wandbekleding• Metalen hoeken• Metalen beugels• Geleidingsschienen• Kabelkanalen• Kabelgoten• Radiatoren• Airconditioners• Balken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Type | sxrl |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,83 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 220,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen