Referenties
Fischer:535453
Rubix:A0493608
Fabrikant:DuoPower 6 x 30
EAN:4048962239836






Productdetails : FISCHER PLUG DUO POWER 6X30 (DS=100ST)
Het duo van kracht en slimheid
• Combinatie van twee materiaalcomponenten voor meer prestaties• Veilige functies voor massieve (spreiden) en holle- en plaatmaterialen (klappen/knoten)• Eenvoudige montage: smalle rand van de plug voorkomt wegzakken in het boorgat• Beste terugkoppeling van de plug - je voelt dat de plug perfect zit
De fischer DuoPower is een intelligente 2-componentenplug met drie werkingsprincipes. De intelligente universele plug is geschikt voor bevestigingen in alle bouwmaterialen. Dit maakt veelzijdige toepassingen mogelijk met slechts één plug. De fischer DuoPower past zich zelfstandig aan het bouwmateriaal aan en realiseert door de drie werkingsprincipes klappen, spreiden en knoten maximale belastingswaarden. De zeer goede terugkoppeling van de plug bij het indraaien van de schroef zorgt voor een extra veiligheidsvoordeel. De fischer DuoPower 6 x 50, 8 x 65 en 10 x 80 zijn door de grotere verankeringsdiepte bijzonder geschikt voor bevestigingen in geperforeerde bouwmaterialen, porenbeton en voor het overbruggen van pleisterlagen.
Functie:• De DuoPower is geschikt voor voorzet- en doorsteekmontage• De expansievleugels van de rode component ondersteunen de veilige spreiding en bieden extra zekerheid ten opzichte van de grijze component• Het duo van twee materialen en meervoudige werkingsprincipes (klappen, spreiden, knoten) maakt een uitbreiding van het toepassingsgebied in extra bouwmaterialen met maximale belastingen mogelijk• De vereiste schroeflengte wordt bepaald door pluglengte + dikte van het aan te brengen onderdeel + 1 x schroefdiameter• Geschikt voor houtschroeven, spaanplaatsschroeven en lagschroeven• Bij plaatmaterialen mag het niet-geschroefde deel van de schroef niet langer zijn dan het aan te brengen onderdeel
Sterke punten
• Twee materiaalcomponenten voor beste belastingswaarden en intelligente functies afhankelijk van de ondergrond• Optimale feedback (feelgood-factor) van de plug. Je voelt wanneer de plug perfect zit• De smalle rand van de plug voorkomt het doorzakken in het boorgat• De uitgesproken anti-meedraai-beveiliging voorkomt het meedraaien van de plug• De Europese Technische Beoordeling (ETA) voor bepaalde DuoPower-afmetingen garandeert geteste veiligheid bij veiligheidsrelevante toepassingen in beton en metselwerk (zie lasttabel)
Toepassingen
• TV-beugels• Lampen• Muurplanken• Spiegelkasten• Brievenbussystemen• Lijsten/schilderijen• Rolgordijnen• Gordijnrails• Wastafelbevestigingen• Bevestigingen voor sanitair/verwarming/airconditioning• Bad- en toiletvoorzieningen• Hangkasten• Afzuigkappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Type | duopower |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,92 excl. BTW
/ doos
€ 12,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden