FISCHER PLUG SX PLUS 6 X 30 568006

Spreidplug SX Plus

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Fischer:568006
Rubix:A0641290
Fabrikant:SX Plus 6 x 30
EAN:4048962480825
FISCHER PLUG SX PLUS 6 X 30 568006

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Lengte30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FISCHER PLUG SX PLUS 6 X 30 568006


De specialist voor massieve bouwmaterialen.
• 4-voudige spreiding voor hoge houdwaarden• Fixeerflappen voor schroeffixatie en flexibele montage• Plaatsen van de plug mogelijk met geringe krachtsinspanning• Plugrand voorkomt inschuiven in het boorgat• Merkbaar aanhaalmoment voorkomt het overdreigen van de schroefDe fischer Spreizdübel SX Plus is door zijn 4-voudige spreiding de specialist voor massieve bouwmaterialen zoals beton, kalkzandsteen en metselwerk. De speciale fixeerflappen zorgen voor een voorfixatie van de schroef, waardoor deze bij toepassingen boven het hoofd niet extra vastgehouden hoeft te worden. Deze schroeffixatie maakt voor de gebruiker een flexibele en comfortabele plaatsing mogelijk. De flexibele plugrand voorkomt bovendien het inschuiven van de plug in het boorgat voor een veilige montage. Het hoogwaardige materiaal van nylon garandeert blijvend veilige houvast in een groot aantal massieve en holle bouwmaterialen.Functie:• De SX Plus is geschikt voor voorsteek- en doorsteekmontage• Bij het plaatsen van de plug klappen de fixeerflappen naar binnen. Daardoor vergrendelt de schroef bij het insteken in de plug en kan deze niet meer uitvallen, wat vooral bij toepassingen boven het hoofd zeer nuttig is• Bij het vastdraaien van de schroef spreidt de SX Plus zich in vier richtingen en verankert zich daarmee veilig in het bouwmateriaal• Door de draaibeveiliging wordt het meedraaien van de plug voorkomen en wordt een eenvoudige montage mogelijk• Het speciale ontwerp van de SX Plus-plug zorgt voor een hoog aanhaalmoment en voorkomt daardoor het overdraaien van de schroef

Sterke punten

• De 4-voudige spreiding zorgt voor optimale krachteninleiding in het bouwmateriaal en garandeert hoge houdwaarden in massieve en holle bouwmaterialen• De speciale fixeervleugels zorgen voor een voorfixatie van de schroef, waardoor tijdens het plaatsingsproces beide handen van de gebruiker vrij zijn• De spreiddrukvrije plughals voorkomt dat bij het indraaien van de schroef spreidkrachten op het oppervlak van het bouwmateriaal ontstaan. Daardoor wordt het afbrokkelen van tegels en pleisterwerk voorkomen• Door de speciale vorm van de plug kan deze met slechts enkele hamerklappen gemakkelijk in het boorgat worden geplaatst• De uitgesproken plugrand voorkomt het wegzakken in het boorgat en zorgt voor een veilige montage• Door het voelbare vastdraaimoment herkent de gebruiker automatisch wanneer de schroef goed vastzit en voorkomt daarmee het overdraaien van de schroef

Toepassingen

• Verlichting• Kapstokken• Bewegingsmelders• Plinten• Lichte wandplanken• Spiegelkasten• Brievenbussystemen• TV-consoles• Klimrekken• Klapluiken• Badkamer- en wc‑voorzieningen• Brandmelders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Boordiameter6 mm
Lengte30 mm
Diameter schroefdraad6 mm
Materiaalkunststof
Typesx plus
€ 0,08 excl. BTW
/ stuk
€ 0,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Boordiameter

Lengte