Referenties
Fischer:563863
Rubix:A0623331
Fabrikant:KDS 10 x 100
EAN:4048962456530




Productdetails : FISCHER TUIMELPLUG KDS 10X100
KDS kantelanker voor de veilige bevestiging van leidingen aan trapeziumprofielplaten in vaste sprinklerinstallaties
• De KDS heeft een VdS-goedkeuring en garandeert daarmee een objectief geteste functionele veiligheid voor gebruik in sprinklerinstallaties • (KDS 10) heeft daarnaast ook een FM-goedkeuring. De fischer kantelanker KDS met VdS- en FM-goedkeuring is een bevestigingselement voor trapeziumprofielplaten en biedt een veilige en objectief geteste oplossing voor het bevestigen van leidingen in stationaire sprinklerinstallaties. Andere onderdelen zoals montageschienen, ventilatiekanalen, kabelgoten en verlichtingssystemen kunnen door de eenvoudige bediening eveneens snel aan trapeziumplaten worden bevestigd. De in hoogte verstelbare en tegen per ongeluk losdraaien beveiligde draadstang maakt de praktische uitlijning van te monteren onderdelen op de trapeziumplaat mogelijk. De keuze uit verschillende lengtes helpt bij het kiezen van het geschikte KDS-kantelanker voor de betreffende toepassing.
Sterke punten
• Het gehele KDS-assortiment beschikt over een VdS-goedkeuring. De KDS 10 heeft bovendien ook een FM-goedkeuring. Daardoor garandeert het KDS-kantelanker een objectief geteste functionele veiligheid voor toepassing in sprinklerinstallaties • Verkrijgbaar in lengtes van 100 tot 500 mm (KDS 8) en 100 tot 200 mm (KDS 10) • Door de draaibare draadstang is een eenvoudige hoogteverstelling binnen de trapeziumplaat mogelijk. De draadstang is beveiligd tegen onbedoeld losdraaien • Compleet met draadstang, moer, onderlegschijf, afdichtingsring en lastverdelingsblok. De afdichtingsring zorgt voor de betrouwbare afdichting op de trapeziumplaat
Toepassingen
• Het volledig voorgemonteerde KDS-kantelanker wordt als bevestigingselement aan trapeziumplaten gebruikt • Geschikt o.a. voor het bevestigen van leidingen, montageschienen, ventilatiekanalen, kabelgoten en verlichtingssystemen • Bevestiging van sprinklerleidingen aan trapeziumplaat: van ¾ tot 1 ½" volgens FM, max DN 50 (2") volgens VdS • De toegestane treklast per bevestigingspunt voor sprinklerleidingen aan trapeziumplaten bedraagt 0,8 kN, voor andere bevestigingen 1,0 kN • Voor toepassing in droge binnenruimten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Boordiameter | 10 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | kds |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,77 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 263,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen