Referenties
Fischer:538259
Rubix:A0493617
Fabrikant:DuoPower 14 x 70 S
EAN:4048962262261

Productdetails : FISCHER PLUG DUOPOWER 14X70 MET ZESKANTSCHROEF (DS=8ST)
Het duo van kracht en slimheid
• Combinatie van twee materiaalcomponenten voor meer prestaties• Veilige functies voor massieve (spreiden) en holle- en plaatbouwmaterialen (klappen/knopen)• Eenvoudige montage: smalle plugrand voorkomt dat de plug in het boorgat wegglijdt• Optimale terugmelding van de plug - men voelt dat de plug perfect zit• Met bijpassende schroef voor perfecte houvastDe fischer DuoPower biedt zeer goede houdwaarden door 2 componenten: De grijze component van hoogwaardig nylon activeert afhankelijk van het bouwmateriaal automatisch het optimale werkingsprincipe (spreiden, klappen, knopen) voor de beste houvast. De expansievleugels van de rode component ondersteunen de veilige spreiding en bieden extra zekerheid ten opzichte van de grijze component. Eenvoudig inschroeven van de schroef en juist 'aantrekken' aan het einde. Geen overdraaien van de schroef. De aan de plugkop aangevormde rand voorkomt dat de plug in het boorgat zakt.Functie:• De DuoPower is geschikt voor voor- en doorsteekmontage• De expansievleugels van de rode component ondersteunen de veilige spreiding en bieden extra zekerheid ten opzichte van de grijze component• Het duo van twee materialen en meerdere werkingsprincipes (klappen, spreiden, knopen) maakt uitbreiding van het toepassingsgebied naar extra bouwmaterialen met maximale belastingen mogelijk• De vereiste schroeflengte wordt bepaald door pluglengte + dikte van het aan te bevestigen onderdeel + 1 x schroefdiameter• Geschikt voor hout-, spaanplaat- en stokschroeven• Bij plaatbouwmaterialen mag het ongewinde deel van de schroef niet langer zijn dan het aan te bevestigen onderdeel
Sterke punten
• Twee materiaalcomponenten voor beste belastingswaarden en intelligente functies afhankelijk van de ondergrond• Optimale feedback (feelgood-factor) van de plug. Je voelt wanneer de plug perfect zit• De smalle rand van de plug voorkomt het doorzakken in het boorgat• De uitgesproken anti-meedraai-beveiliging voorkomt het meedraaien van de plug• De Europese Technische Beoordeling (ETA) voor bepaalde DuoPower-afmetingen garandeert geteste veiligheid bij veiligheidsrelevante toepassingen in beton en metselwerk (zie lasttabel)
Toepassingen
• TV-beugels• Lampen• Muurplanken• Spiegelkasten• Brievenbussystemen• Lijsten/schilderijen• Rolgordijnen• Gordijnrails• Wastafelbevestigingen• Bevestigingen voor sanitair/verwarming/airconditioning• Bad- en toiletvoorzieningen• Hangkasten• Afzuigkappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Type | duopower |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,71 excl. BTW
/ doos
€ 25,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen






