Referenties
Fischer:537258
Rubix:09050155
Fabrikant:fischer DuoTec 10 (50)
EAN:4048962254075





Productdetails : FISCHER PLUG DUOTEC 10 - 537258
De montagevriendelijke nylon kantelplug voor hoge belastingen in alle plaatmaterialen
• Combinatie van twee materiaalcomponenten voor hogere prestaties• Flenshuls versterkt het boorgat en maakt aanzienlijk hogere dwarsbelastingen mogelijk• Gebogen greep maakt het vóór de montage mogelijk obstakels te voelenDe nylon kantelplug fischer DuoTec voor hoge trek- en dwarsbelastingen door 2 componenten. Eenvoudige montage met een klein boorgatdiameter van 10 mm en een kort kantel-element, ook in smalle en geïsoleerde holle ruimtes. Eenvoudige voormontage; de plug valt ook zonder schroef niet in het boorgat. Geen insnijden en daarmee geen verzwakking van de gipsplaat. Het kantel-element klapt automatisch achter de plaat uit en geeft deze zijn draagkracht. Door de flexibele schroefopname van roestvrij staal kan de kantelplug worden gebruikt met hout- en spaanplatschroeven of met metrische haken en schroefdraadstangen met contramoer. Bij boorgattreffers in massieve bouwmaterialen werkt hij als een spreidplug.Functie:• De fischer DuoTec is geschikt voor voormontage• Eenvoudige montage met behulp van gebruikelijke 10 of 12 mm boren• Door het korte kantel-element geschikt voor smalle, ook met minerale wol geïsoleerde holle ruimtes. Let op de lengte van het kantel-element!• In massieve bouwmaterialen, zoals beton of hout, werkt hij als een spreidplug. Let op: niet met metrische schroeven!• De flexibele schroefopname maakt het gebruik van hout-, spaanplaat- en metrische schroeven en haken mogelijk
Sterke punten
• Flexibele schroefopname maakt het mogelijk schroeven en haken met verschillende schroefdraadvormen te gebruiken• Glasvezelversterkte kunststoffen en de metalen skeletinzet (fischer DuoTec 12) zorgen voor opname van hoge trek- en dwarsbelastingen in alle plaatmaterialen• Zachte, grijze nylon oplegzijde verdeelt de belasting over het platenoppervlak en minimaliseert daardoor de verzwakking van het dragende bouwmateriaal• Gangbare boorgatdiameters en kort kantel-element voor eenvoudige montage in smalle, ook geïsoleerde holle ruimtes• Witte flenshuls met vergrendelingsfunctie maakt de snelle en veilige voormontage van de plug in het boorgat mogelijk• Met schaal op de trekband (fischer DuoTec 12) om de benodigde schroeflengte te bepalen (schaalwaarde + 20 mm)
Toepassingen
• Hangende keukenkastjes• Woonkamerkasten• Rekken• Garderobes• Leuningen• Schilderijen• Spiegels• Lampen• Zware bloemampels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Boordiameter | 10 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Type | duotec |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,05 excl. BTW
/ stuk
€ 1,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden