Referenties
Fischer:538252
Rubix:A0493624
Fabrikant:DuoPower 10 x 80
EAN:4048962262193

Productdetails : FISCHER PLUG DUOPOWER 10X80 (DS=25ST)
Het duo van kracht en slimheid
• Combinatie van twee materiaalcomponenten voor hogere belastbaarheid• Veilige functies voor massieve bouwstoffen (spreiden) en holle- en plaatmaterialen (klappen/knoopvorming)• Eenvoudige montage: smalle plugrand voorkomt dat deze in het boorgat zakt• Optimale feedback van de plug - men voelt dat de plug perfect zitDe fischer DuoPower is een intelligente 2-componenten plug met drie functiemechanismen. De intelligente universele plug is geschikt voor bevestigingen in alle bouwmaterialen. Dit maakt veelzijdige toepassingen mogelijk met slechts één plug. De fischer DuoPower past zich zelfstandig aan het bouwmateriaal aan en zorgt door de drie functiemechanismen klappen, spreiden en knoopvorming voor de hoogste belastwaarden. De zeer goede feedback van de plug tijdens het inschroeven van de schroef levert een extra veiligheidsvoordeel. De fischer DuoPower 6 x 50, 8 x 65 en 10 x 80 zijn door de grotere verankeringsdiepte bijzonder geschikt voor bevestigingen in geperforeerde bouwstoffen, porenbeton en voor het overbruggen van pleisterlagen.Functie:• De DuoPower is geschikt voor voorzet- en doorsteekmontage• De expansievleugels van de rode component ondersteunen de veilige spreiding en bieden extra veiligheid ten opzichte van de grijze component• Het duo van twee materialen en meervoudige functiemechanismen (klappen, spreiden, knoopvorming) maakt de uitbreiding van het toepassingsbereik naar extra bouwmaterialen met maximale belastingen mogelijk• De benodigde schroeflengte wordt bepaald door pluglengte + dikte van het aan te bevestigen onderdeel + 1 x schroefdiameter• Geschikt voor hout-, spaanplaat- en stokschroeven• Bij plaatmaterialen mag het niet-gewinde gedeelte van de schroef niet langer zijn dan het aan te bevestigen onderdeel
Sterke punten
• Twee materiaalcomponenten voor beste belastingswaarden en intelligente functies afhankelijk van de ondergrond• Optimale feedback (feelgood-factor) van de plug. Je voelt wanneer de plug perfect zit• De smalle rand van de plug voorkomt het doorzakken in het boorgat• De uitgesproken anti-meedraai-beveiliging voorkomt het meedraaien van de plug• De Europese Technische Beoordeling (ETA) voor bepaalde DuoPower-afmetingen garandeert geteste veiligheid bij veiligheidsrelevante toepassingen in beton en metselwerk (zie lasttabel)
Toepassingen
• TV-beugels• Lampen• Muurplanken• Spiegelkasten• Brievenbussystemen• Lijsten/schilderijen• Rolgordijnen• Gordijnrails• Wastafelbevestigingen• Bevestigingen voor sanitair/verwarming/airconditioning• Bad- en toiletvoorzieningen• Hangkasten• Afzuigkappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Type | duopower |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,83 excl. BTW
/ doos
€ 13,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden