FISCHER PLUG DUOPOWER 12X60 (DS=25ST)

Plug DuoPower

Zie technische informatie
Referenties
Fischer:538253
Rubix:A0493623
Fabrikant:DuoPower 12 x 60
EAN:4048962262209
FISCHER PLUG DUOPOWER 12X60 (DS=25ST)
Technische samenvatting
Boordiameter12 mm
Lengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FISCHER PLUG DUOPOWER 12X60 (DS=25ST)


Het duo van kracht en slimheid
• Combinatie van twee materiaalcomponenten voor betere prestaties• Veilige functies voor massieve bouwstoffen (spreiden) en voor gaten- en plaatmaterialen (klappen/knopen)• Eenvoudige montage: de smalle rand van de plug voorkomt dat hij dieper in het boorgat zakt• Optimale feedback van de plug - men voelt dat de plug perfect zitDe fischer DuoPower is een intelligente 2-componenten plug met drie functionele principes. De intelligente universele plug is geschikt voor bevestigingen in alle ondergronden. Dit maakt veelzijdige toepassingen mogelijk met slechts één plug. De fischer DuoPower past zich automatisch aan de ondergrond aan en levert door de drie functionele principes klappen, spreiden en knopen zeer hoge belastingswaarden. De zeer goede feedback van de plug bij het indraaien van de schroef geeft een extra veiligheidsvoordeel. De fischer DuoPower 6 x 50, 8 x 65 en 10 x 80 zijn door de grotere verankeringsdiepte bijzonder geschikt voor bevestigingen in gatenbouwstoffen, gasbeton en voor het overbruggen van pleisterwerk.Functie:• De DuoPower is geschikt voor voorsteek- en doorsteekmontage• De expansievleugels van de rode component ondersteunen het veilige spreiden en bieden extra veiligheid ten opzichte van de grijze component• Het duo van twee materialen en meerdere functionele principes (klappen, spreiden, knopen) maakt de uitbreiding van het toepassingsgebied naar aanvullende bouwstoffen met maximale belastingen mogelijk• De benodigde schroeflengte wordt bepaald door pluglengte + dikte van het aan te bevestigen onderdeel + 1 x schroefdiameter• Geschikt voor hout-, spaanplaat- en stockschroeven• Bij plaatmaterialen mag het niet-geschroefde deel van de schroef niet langer zijn dan het aan te bevestigen onderdeel

Sterke punten

• Twee materiaalcomponenten voor beste belastingswaarden en intelligente functies afhankelijk van de ondergrond• Optimale feedback (feelgood-factor) van de plug. Je voelt wanneer de plug perfect zit• De smalle rand van de plug voorkomt het doorzakken in het boorgat• De uitgesproken anti-meedraai-beveiliging voorkomt het meedraaien van de plug• De Europese Technische Beoordeling (ETA) voor bepaalde DuoPower-afmetingen garandeert geteste veiligheid bij veiligheidsrelevante toepassingen in beton en metselwerk (zie lasttabel)

Toepassingen

• TV-beugels• Lampen• Muurplanken• Spiegelkasten• Brievenbussystemen• Lijsten/schilderijen• Rolgordijnen• Gordijnrails• Wastafelbevestigingen• Bevestigingen voor sanitair/verwarming/airconditioning• Bad- en toiletvoorzieningen• Hangkasten• Afzuigkappen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12 mm
Lengte60 mm
Materiaalkunststof
Typeduopower
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,87 excl. BTW
/ doos
11,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Boordiameter

Lengte

Select varianten (21)