Referenties
Fischer:538256
Rubix:A0493620
Fabrikant:DuoPower 8 x 65 S
EAN:4048962262230

Productdetails : FISCHER PLUG DUOPOWER 8X65 MET SCHROEF (DS=25ST)
Het duo van kracht en slimheid
• Combinatie van twee materiaalcomponenten voor meer prestaties• Veilige functies voor massieve (spreiden) en holle- en plaatmaterialen (klap- en knoopfunctie)• Eenvoudige montage: smalle plugrand voorkomt het wegzakken in het boorgat• Optimale terugkoppeling van de plug - je voelt dat de plug perfect zit• Met bijpassende schroef voor perfecte houvastDe fischer DuoPower biedt zeer goede houdwaarden door 2 componenten: De grijze component van hoogwaardig nylon activeert, afhankelijk van het bouwmateriaal, automatisch het optimale functioneringsprincipe (spreiden, klappen, knopen) voor de beste houvast. De expansievleugels van de rode component ondersteunen de veilige verspreiding en bieden extra zekerheid ten opzichte van de grijze component. Eenvoudig indraaien van de schroef en aan het eind goed "aantrekken". Geen overdraaien van de schroef. De op de plugkop aangevormde rand voorkomt dat de plug in het boorgat zakt.Functie:• De DuoPower is geschikt voor voorzet- en doorsteekmontage• De expansievleugels van de rode component ondersteunen de veilige verspreiding en bieden extra zekerheid ten opzichte van de grijze component• Het duo van twee materialen en meerdere functionele principes (klappen, spreiden, knopen) maakt uitbreiding van het toepassingsgebied naar extra bouwmaterialen met maximale belastingen mogelijk• De vereiste schroeflengte is gelijk aan pluglengte + dikte van het aan te bevestigen onderdeel + 1 x schroefdiameter• Geschikt voor hout-, spaanplaat- en lagschroeven• Bij plaatmaterialen mag het niet-geschroefde deel van de schroef niet langer zijn dan het aan te bevestigen onderdeel
Sterke punten
• Twee materiaalcomponenten voor beste belastingswaarden en intelligente functies afhankelijk van de ondergrond• Optimale feedback (feelgood-factor) van de plug. Je voelt wanneer de plug perfect zit• De smalle rand van de plug voorkomt het doorzakken in het boorgat• De uitgesproken anti-meedraai-beveiliging voorkomt het meedraaien van de plug• De Europese Technische Beoordeling (ETA) voor bepaalde DuoPower-afmetingen garandeert geteste veiligheid bij veiligheidsrelevante toepassingen in beton en metselwerk (zie lasttabel)
Toepassingen
• TV-beugels• Lampen• Muurplanken• Spiegelkasten• Brievenbussystemen• Lijsten/schilderijen• Rolgordijnen• Gordijnrails• Wastafelbevestigingen• Bevestigingen voor sanitair/verwarming/airconditioning• Bad- en toiletvoorzieningen• Hangkasten• Afzuigkappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Type | duopower |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,77 excl. BTW
/ doos
€ 22,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen







