Referenties
Fischer:535455
Rubix:A0493632
Fabrikant:DuoPower 8 x 40
EAN:4048962239850






Documenten
Productdetails : FISCHER PLUG DUOPOWER 8X40 (DS=100ST)
Het duo van kracht en slimheid
• Combinatie van twee materiaalcomponenten voor meer prestaties• Veilige functies voor massieve (spreiden) en voor plaat- en holle bouwmaterialen (klappen/knoten)• Eenvoudige montage: smalle plugrand voorkomt dat de plug te ver in het boorgat zakt• Optimale terugmelding van de plug - men voelt dat de plug perfect zit. De fischer DuoPower is een intelligente 2-componentenplug met drie functionele principes. De intelligente universele plug is geschikt voor bevestigingen in alle bouwmaterialen. Dit maakt veelzijdige toepassingen met slechts één plug mogelijk. De fischer DuoPower past zich zelfstandig aan het bouwmateriaal aan en realiseert door de drie functionele principes klappen, spreiden en knopen de hoogste belastingen. De zeer goede terugmelding van de plug bij het indraaien van de schroef zorgt voor extra veiligheid. De fischer DuoPower 6 x 50, 8 x 65 en 10 x 80 zijn door de grotere verankeringsdiepte bijzonder geschikt voor bevestigingen in geperforeerde bouwmaterialen, poreus beton en voor het overbruggen van pleisterlagen. Functie:• De DuoPower is geschikt voor voorsteek- en doorsteekmontage• De expansievleugels van de rode component ondersteunen de veilige spreiding en bieden extra zekerheid ten opzichte van de grijze component• Het duo van twee materialen en meerdere functionele principes (klappen, spreiden, knopen) maakt uitbreiding van het toepassingsgebied naar extra bouwmaterialen met maximale belastingen mogelijk• De benodigde schroeflengte wordt berekend als pluglengte + dikte van het aan te bevestigen onderdeel + 1 x schroefdiameter• Geschikt voor houtschroeven, spaanplaatschroeven en houtdraadbouten• Bij plaatmaterialen mag het niet-geschroefde deel van de schroef niet langer zijn dan het aan te bevestigen onderdeel
Sterke punten
• Twee materiaalcomponenten voor beste belastingswaarden en intelligente functies afhankelijk van de ondergrond• Optimale feedback (feelgood-factor) van de plug. Je voelt wanneer de plug perfect zit• De smalle rand van de plug voorkomt het doorzakken in het boorgat• De uitgesproken anti-meedraai-beveiliging voorkomt het meedraaien van de plug• De Europese Technische Beoordeling (ETA) voor bepaalde DuoPower-afmetingen garandeert geteste veiligheid bij veiligheidsrelevante toepassingen in beton en metselwerk (zie lasttabel)
Toepassingen
• TV-beugels• Lampen• Muurplanken• Spiegelkasten• Brievenbussystemen• Lijsten/schilderijen• Rolgordijnen• Gordijnrails• Wastafelbevestigingen• Bevestigingen voor sanitair/verwarming/airconditioning• Bad- en toiletvoorzieningen• Hangkasten• Afzuigkappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Type | duopower |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,66 excl. BTW
/ doos
€ 16,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden