Referenties
IMI Norgren:102150838
Rubix:05204166
Fabrikant:102150838


Technische samenvatting
| Materiaal | glasversterkt polyamide |
|---|---|
| Aansluiting 1 | tube ø 8 mm (push-in fitting) |
Productdetails : NORGREN INSTEEKNIPPEL 8-3/8 BSP - 102150838
Rechte inschroefplugverbinding 8 - G3/8 Pneufit
Pneufit rechte steeladapter Ø8mm x G3/8" 102150838
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | glasversterkt polyamide |
| Aansluiting 1 | tube ø 8 mm (push-in fitting) |
| Profiel | recht |
| Aansluiting 2 | g3/8 (bsp cylindrical male) |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,00 excl. BTW
/ stuk
€ 6,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen