Referenties
Fischer:046266
Rubix:09060086
Fabrikant:SXR 10 x 140 T
EAN:4006209462669





Productdetails : FISCHER KOZIJNPLUG SXR 10 X 140 T - 46266
De efficiënte met kort spreidelement
• Kleine verankeringsdiepte bespaart tijd en kosten• ETA-beoordeling in beton en metselwerk• Met voorgemonteerde fischer veiligheidsschroef met verzonken kop• Plug zet uit in massieve bouwmaterialen• In geperforeerde bouwmaterialen verankert de plug zich in de holteDe fischer plug met lange schacht SXR-T is een plug van hoogwaardig nylon met voorgemonteerde fischer veiligheidsschroef met verzonken kop. Dankzij de bijzondere pluggeometrie kan de SXR in massieve en geperforeerde bouwmaterialen worden ingezet. Vanwege de geringe verankeringsdiepte van slechts 50 mm is de plug met lange schacht vooral bij meervoudige bevestigingen van niet-dragende systemen bijzonder economisch te verwerken. De fischer plug met lange schacht SXR-T is met de verzonkenkopsschroef bijzonder geschikt voor de bevestiging van houtconstructies.Functie:• De SXR is geschikt voor doorsteekmontage• De SXR zet uit in massieve bouwmaterialen• In geperforeerde bouwmaterialen worden de belastingen overgebracht via de steenribben• Bij hooglochziegel alleen in draaistand boren (zonder hamer)• Aanbevolen voor bevestiging van houtconstructies• Voor bevestiging van metaalconstructies wordt SXR-FUS aanbevolen, met plug met brede hulsrand en zeskantschroeven met aangevormde onderlegschijf
Sterke punten
• De speciale werking maakt bij een verankeringsdiepte van slechts 30 mm gebruik in massieve en gelochte bouwstoffen mogelijk en zorgt zo voor een economische bevestiging
Toepassingen
• Houten onderconstructies• Jaloezieën / luiken• Leuningen• Garderobes• Wandrekken• Verlichting• Bewegingsmelders• Wandbekleding• Metalen hoeken• Metalen houders• Kabelkanalen• Kabelgoten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 245x180x67,5 mm |
| Gewicht verpakking | 2143 g |
| Boordiameter | 10 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Type | sxr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,10 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 109,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen