FESTO CONNECTOR NPQR-D-Q6-E 8085698

Plug

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQR-D-Q6-E
Rubix:05119709
Fabrikant:8085698
EAN:4052568454890
FESTO CONNECTOR NPQR-D-Q6-E 8085698
Technische samenvatting
Materiaalroestvrij staal (behuizing, beschermring, ontgrendelring, klemcomponent voor buis);fpm (buisafdichting);ppsu (aandrukring)
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO CONNECTOR NPQR-D-Q6-E 8085698


Push-in connector van roestvrij staal NPQR-D-Q6-E 8085698

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal (behuizing, beschermring, ontgrendelring, klemcomponent voor buis);fpm (buisafdichting);ppsu (aandrukring)
Aansluiting 16 mm
Profielnpqr
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur150 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,03 excl. BTW
/ stuk
25,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden