NORGREN VERLOOPSTUK 1/8-1/8 - 15 423 1818

Adaptor female thread NPT male thread BSPT series 15423

Zie technische informatie
Referenties
Norgren:154231818
Rubix:06200456
Fabrikant:154231818
NORGREN VERLOOPSTUK 1/8-1/8 - 15 423 1818
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1external thread bspt (r)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN VERLOOPSTUK 1/8-1/8 - 15 423 1818


Adapter I1/8NPTF-A1/8BSPT
Nickel Plated Brass Female NPTF x Male BSPT Adaptor.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1external thread bspt (r)
Aansluiting 2internal thread (npt)
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
76,90 excl. BTW
/ 10 stuks
93,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen