NORGREN RECHT VERBINDINGSSTUK 12 MM C00221200
Pneufit-C Stamkoppeling serie C0022
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:C00221200
Rubix:06201544
Fabrikant:C00221200


Technische samenvatting
| Materiaal | kunststof (pbt) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | push-in fitting for tube od 12 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Productdetails : NORGREN RECHT VERBINDINGSSTUK 12 MM C00221200
Dubbele steeknippel 12 Pneufit C
Pneufit-C Stamkoppeling Ø12mm C00221200
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | kunststof (pbt) |
| Aansluiting 1 | push-in fitting for tube od 12 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Profiel | recht |
| Aansluiting 2 | push-in fitting for tube od 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 26,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen