Referenties
SMC:M-5H-6
Rubix:05285936
Fabrikant:M-5H-6
EAN:3618035941921



Technische samenvatting
| Materiaal | rvs |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m5x0,8 |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
Documenten
Productdetails : SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-5H-6
De miniatuurfittingen uit de M- en MS-serie zijn bedoeld voor luchtverbindingen in kleine ruimtes. De slangnippels en slangbochten zijn geschikt voor nylon, zacht nylon en polyurethaan slangen. Het huis van de MS serie is van roestvrij staal, waardoor deze fitting ook in corrosieve toepassingen gebruikt kan worden.
•Simple connection/disconnection
•High retaining force
•Miniature size
•Accepts many styles of plastic tubing
Model: M-5H-6 (Port Size M5X0.8, Hose Nipple, Tube Size Ø6XØ4)
•High retaining force
•Miniature size
•Accepts many styles of plastic tubing
Model: M-5H-6 (Port Size M5X0.8, Hose Nipple, Tube Size Ø6XØ4)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x17x9 mm |
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Materiaal | rvs |
| Aansluiting 1 | m5x0,8 |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
| Aansluiting 2 | ø6/4 mm tubing (od/id) |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 11,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen