Referenties
Festo:VUWS-LT20-M32U-M-G18
Rubix:05113739
Fabrikant:577526
EAN:4052568382254

Technische samenvatting
| Type | pneumatisch ventiel vuws-lt20-m32u-m-g18 (3/2, open, monostabiel) 577526 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWS-LT20-M32U-M-G18 577526
VUWS-LT20-M32U-M-G18 PNEUM. VENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pneumatisch ventiel vuws-lt20-m32u-m-g18 (3/2, open, monostabiel) 577526 |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 600 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9 ... 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,47 excl. BTW
/ stuk
€ 46,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen