MECALINE CILINDER ISO6432 D16 C150 D M 895819
PNEUMATISCHE CILINDER ISO 6432 - DUBBEL EFFECT - MAGNETISCH - RUBBER KUSSEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:895819
Rubix:A0558358
Fabrikant:895819
EAN:3660338481215


Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 16 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Type | iso6432 |
Documenten
Productdetails : MECALINE CILINDER ISO6432 D16 C150 D M 895819
Pneumatische cilinder ISO 6432 - Dubbelwerkend - Magnetisch - Rubberen kussen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Type | iso6432 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,04 excl. BTW
/ stuk
€ 48,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen