Referenties
SMC:CDM2B20-15Z
Rubix:A0919248
Fabrikant:CDM2B20-15Z
EAN:3618035864398

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 20 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Type | dubbelwerkende luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC LUCHTCILINDER CDM2B20-15Z
De serie CJP2 is verkrijgbaar in vier boringmaten, waaronder een kleine, maar krachtige boringmaat van 4 mm, waardoor dit de kleinste dubbelwerkende pencilinder op de markt is. Boringmaten van 6, 10 en 16 mm completeren het assortiment. Alle cilinders hebben een geëxtrudeerde aluminium behuizing, waardoor ze niet alleen compact, maar ook extreem licht zijn. De serie CJP2 is geschikt voor automatische schakelaars en andere opties zijn onder meer rubberen stootkussens en op bestelling gemaakte modellen, waaronder zowel hitte- als koudebestendige types. Bevestigingsmogelijkheden zijn onder meer basis/paneel, flens, voet, gaffel en draaitap.
Sterke punten
•Dubbelwerkende enkele stang zonder stangbeschermkap
Diverse schakelaars en diverse lengtes aansluitdraden
Bevestigingen: basis, voet, voor- en achterflens, gaffel, draaitap
Met of zonder stangbeschermkap
Diverse schakelaars en diverse lengtes aansluitdraden
Diverse schakelaars en diverse lengtes aansluitdraden
Bevestigingen: basis, voet, voor- en achterflens, gaffel, draaitap
Met of zonder stangbeschermkap
Diverse schakelaars en diverse lengtes aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x131x30 mm |
| Logistiek gewicht | 152 g |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Type | dubbelwerkende luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,56 excl. BTW
/ stuk
€ 57,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen