MECALINE CILINDER ISO6432 D16 C160 D M 895820
PNEUMATISCHE CILINDER ISO 6432 - DUBBEL EFFECT - MAGNETISCH - RUBBER KUSSEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:895820
Rubix:A0558357
Fabrikant:895820
EAN:3660338481222


Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 16 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 160 mm |
| Type | iso6432 |
Documenten
Productdetails : MECALINE CILINDER ISO6432 D16 C160 D M 895820
Pneumatische cilinder ISO 6432 - Dubbelwerkend - Magnetisch - Rubberen kussen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 160 mm |
| Type | iso6432 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,34 excl. BTW
/ stuk
€ 48,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen