SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSM20-100A

Geleidecilinders CXS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CXSM20-100A
Rubix:05264236
Fabrikant:CXSM20-100A
SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSM20-100A

Technische samenvatting

Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Typecxs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSM20-100A


Dubbele Stang Cilinder met Luchtbuffering
•Dual rod cylinder with air cushion
•Slide bearing or ball bushing bearing
•Bore sizes: 20mm, 25mm, 32mm
•Standard strokes: 20-100mm
•Thread types: M, Rc, NPT, G
•Auto switches available

Bearing Style: M (Slide Bearing)
Bore Size: 20mm
Thread: PT
Stroke: 100mm
Auto Switch: No Switch
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x196x68 mm
Logistiek gewicht816 g
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Typecxs
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Diameter cilinderboring20 mm
Land van oorsprongJP
315,11 excl. BTW
/ stuk
381,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen