MECALINE CILINDER ISO15552 D40 C250 D M 895867

PNEUMATISCHE CILINDER ISO 6432 - DUBBEL EFFECT - MAGNETISCH - RUBBER KUSSEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:895867
Rubix:A0558310
Fabrikant:895867
EAN:3660338481680
MECALINE CILINDER ISO15552 D40 C250 D M 895867

Technische samenvatting

Typeiso15552
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE CILINDER ISO15552 D40 C250 D M 895867


Pneumatische cilinder ISO15552, dubbelwerkend, roestvrijstalen cilinder en voor- en achterflenzen van geanodiseerd aluminium, magnetische detectie. Verstelbare demping

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeiso15552
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder250 mm
82,09 excl. BTW
/ stuk
99,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen