FESTO RONDE CILINDER CRDSNU-B-40-125-PPS-A-MG-A1 8073983

ISO-cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CRDSNU-B-40-125-PPS-A-MG-A1
Rubix:05111347
Fabrikant:8073983
EAN:4052568298197
FESTO RONDE CILINDER CRDSNU-B-40-125-PPS-A-MG-A1 8073983

Technische samenvatting

Typeronde cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO RONDE CILINDER CRDSNU-B-40-125-PPS-A-MG-A1 8073983


Standaardcilinder DSNUP-16-100-P-A bestaat uit een polymeer kap met gladde kunststof lager en aluminium cilinder. Slag = 100 mm, zuigerdiameter = 16 mm, zuigerstangschroefdraad = M6, demping = P: flexibele dempingsringen/platen aan beide uiteinden, montagepositie = willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeronde cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder125 mm
173,71 excl. BTW
/ stuk
210,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen