MECALINE CILINDER ISO6432 D25 C25 D M 895836

PNEUMATISCHE CILINDER ISO 6432 - DUBBEL EFFECT - MAGNETISCH - RUBBER KUSSEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:895836
Rubix:A0558341
Fabrikant:895836
EAN:3660338481383
MECALINE CILINDER ISO6432 D25 C25 D M 895836

Technische samenvatting

Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Typeiso6432
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE CILINDER ISO6432 D25 C25 D M 895836


Pneumatische cilinder ISO 6432 - Dubbelwerkend - Magnetisch - Rubberen kussen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Typeiso6432
41,47 excl. BTW
/ stuk
50,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen